Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 42.8V 22.8V min., 2-Pin, THT 20.5V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4864274
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE24CA
EAN/GTIN:
     5059042780673
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 42.8V
Durchschlagspannung min. = 22.8V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 20.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 234A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 1500 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
42.8V
Durchschlagspannung min.:
22.8V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
20.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
234A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
9.5 x 5.3 x 5.3mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 4864274, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, 15KE24CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,292*
€ 0,407*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.