| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4862593 Herst.-Nr.: STPS2H100U EAN/GTIN: 5059042331813 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AA (SMB) Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A
Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AA (SMB) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 75A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 4862593, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2H100U, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |