Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 14.5V 7.13V min., 2-Pin, SMD 6.4V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4861607
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T7V5CA
EAN/GTIN:
     5059042781243
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 14.5V
Durchschlagspannung min. = 7.13V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 6.4V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 276A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 2.45mm

Transil™ TVS, bidirektional, SMD, 600 W, Serie SM6T, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
14.5V
Durchschlagspannung min.:
7.13V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
6.4V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
276A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
2.45mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 4861607, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM6T7V5CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,162*
€ 0,205*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.