Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserhahn Hebel, Wandventil Messing Verchromt 21 bar 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486154
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486154
EAN/GTIN:
     5056111902318
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Betätigungsart = Hebel
Gehäusematerial = Messing
Finish = Verchromt
Maximaler Arbeitsdruck = 21 bar
Baugruppentyp = Wandventil
Gewindegröße = 3/8Zoll
Thread-Standard = BSP
Schlauch Innendurchmesser = 10mm

Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. GOST-R (Russland) Sachverständigengutachten (Russland) EAC-konform (Russland) UkrSepro (Ukraine). Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. S. 142 Bib-Hahn 3/8–1 Zoll mit 3/4-Zoll-Anschluss und Schlauch. Dieser Wasserhahn von RS Pro ist ein idealer Ersatz für einen Außenhahn. Das Gehäuse des abgewinkelten Hahns mit Kugelventil besteht aus verchromtem Messing. Anstelle eines normalen T-Griffs ist ein Vierteldrehungsgriff angebracht, der die Bedienung erleichtert. Das Auslaufrohr beinhaltet einen Schlauchaufsatz für einen Standard-Gartenschlauch.. Eigenschaften und Vorteile. Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer mit Ablaufbohrung. Anwendung: Wasserinstallationen, Klempnerei. Betriebstemperatur: –20 °C/+80 °C. Betriebsdruck: PN15 bis zu 3/4 ;quot;, PN12 für 1 ;quot; schockfreier Kaltbetriebsdruck. Gewinde: ISO 228 Stecker-Gewindeeinsatz, 3/4-Zoll-Gewindeabgang, komplett mit Schlauch. Rot lackierter Hebelgriff. Schaftkonfiguration: Berstsichere Spindel aus vernickeltem Messing mit zwei. Feinstes Messing gemäß den Spezifikationen EN 12165 und EN 12164 (vormals DIN 17660 und UNI 5705-65). 100 % hergestellt in Italien
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Hebel
Gehäusematerial:
Messing
Finish:
Verchromt
Maximaler Arbeitsdruck:
21 bar
Baugruppentyp:
Wandventil
Gewindegröße:
3/8Zoll
Thread-Standard:
BSP
Schlauch Innendurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Außenhahn, Gewinde Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, auslaufhahn messing 3/8", ablassventil messing, ablassventil, 486154, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Wasserhähne, RS PRO, 142C0P, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.