Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 21.7V 11.4V min., 2-Pin, THT 10.2V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4860575
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE12CA
EAN/GTIN:
     5059042310047
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 21.7V
Durchschlagspannung min. = 11.4V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 10.2V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 461A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 1500 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
21.7V
Durchschlagspannung min.:
11.4V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
10.2V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
461A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 4860575, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, 15KE12CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,00*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.