Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrisolierung Grau PE, Ø 22mm x 9mm x 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-485987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     485987
EAN/GTIN:
     5056111902172
Suchbegriffe:
PE-Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrdurchmesser = 22mm
Länge = 2m
Material = PE
Wärmeleitvermögen = 0.034W/mK
Wandstärke = 9mm
Farbe = Grau

RS Pro Polyethylen-. Diese Schaumgummi-Rohrisolierung der bewährten Marke RS Pro ist eine schnelle und bequeme Möglichkeit zur Verbesserung der Heizleistung in gewerblichen und privaten Sanitärsystemen. Die Isolierstreifen werden in zwei Meter Länge geliefert und verfügen über eine flexible Polyethylenkonstruktion. Sie können schnell auf Rohren montiert werden, indem sie einfach in die richtige Position gerinnt werden. Nach dem Auftragen reduziert die Polyethylenrohrhinterherhinke den Wärmeverlust um das Rohr und schützt es vor kalten Temperaturen. Dies ist ideal, um das Einfrieren von Rohren zu verhindern und die Heizung in Sanitärsystemen auf optimale Effizienz zu halten. Eigenschaften und Vorteile zur Steuerung von Wärmeverlust, Frostschutz, Kondensation und Rohrschutz Halbschlitz für einfache Montage Lieferung in Längen von 2 m, hellgrau Erfüllt die Anforderungen der Byelaw 49 erhebliche Energieersparnis bei Verwendung an Heißwasserleitungen Anwendungen Rohrisolierung, manchmal auch als "hinken" bezeichnet, kann in fast jedem Rohrsystem verwendet werden, in dem Wasser übertragen wird, sofern es eine kompatible Größe hat. Die röhrenförmigen Isolierungsarmaturen können verwendet werden, um die Wärmeenergiegespräche zu erhöhen oder die Rohrleitungen vor Frost zu schützen. Für Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen kann die Rohrisolierung Ihnen helfen, Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
22mm
Länge:
2m
Material:
PE
Wärmeleitvermögen:
0.034W/mK
Wandstärke:
9mm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, rs pro rohrisolierung, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, 485987, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, RS PRO, IPTCCB090226, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Pipe Insulation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,37667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,77*
€ 104,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.