Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Tafelmontage Schottky Diode Isoliert, 45V / 120A, 4-Pin ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Tafelmontage Schottky Diode Isoliert, 45V / 120A, 4-Pin ISOTOP
STMicroelectronics Tafelmontage Schottky Diode Isoliert, 45V / 120A, 4-Pin ISOTOP
Artikel-Nr.:
     108EL-4859604
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS12045TV
EAN/GTIN:
     5059042294187
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = ISOTOP
Dauer-Durchlassstrom max. = 120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 670mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 900A

Schottky-Dioden, einfach, 40 A bis 240 A, STMicroelectronics. Dieser Hochspannungs-Schottky-Gleichrichter ist für Hochfrequenz-Schaltnetzteile geeignet. Dieses in ISOTOP verpackte Gerät ist für den Einsatz in der sekundären Gleichrichtung von Anwendungen vorgesehen. Die wichtigsten Merkmale:. ;ul> ;li>Geringe Schaltverluste ;/li> ;li>Für Stoßentladung ausgelegt ;/li> ;li>Niedriger Leckstrom ;/li> ;li>Guter Kompromiss zwischen Leckstrom und Spannungsabfall in Durchlassrichtung ;/li> ;li>Isoliertes Gehäuse ISOTOP: ;/li> ;/ul> Isolierte Spannung: 2500 V eff - Kapazität: 45 pF
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
ISOTOP
Dauer-Durchlassstrom max.:
120A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
670mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
900A
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, diodenmodul, 4859604, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS12045TV, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,84*
€ 27,45*
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 34,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.