Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 84V 44.7V min., 2-Pin, THT 40.2V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4859446
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE47CA
EAN/GTIN:
     5059042330618
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 84V
Durchschlagspannung min. = 44.7V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 40.2V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 48A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 6.75 x 3.53 x 3.53mm
Breite = 3.53mm

Transil™ TVS, axial unidirektional, 600W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
84V
Durchschlagspannung min.:
44.7V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
40.2V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
48A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
6.75 x 3.53 x 3.53mm
Breite:
3.53mm
Weitere Suchbegriffe: 4859446, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, P6KE47CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.