Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 69.7V 37.1V min., 2-Pin, THT 33.3V max DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4859389
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P6KE39CA
EAN/GTIN:
     5059042299038
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 69.7V
Durchschlagspannung min. = 37.1V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 33.3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 57A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Prüfstrom = 1mA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 600W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
69.7V
Durchschlagspannung min.:
37.1V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
33.3V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
57A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 4859389, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, P6KE39CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,168*
€ 0,211*
1
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,65*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.