| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4858027 Herst.-Nr.: STPS15L60CB EAN/GTIN: 5059042294033 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Dauer-Durchlassstrom max. = 15A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A
Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 16 A, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 15A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 60V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 75A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, d-pak diode, 4858027, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS15L60CB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |