Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 12A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 50mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 12A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 50mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4856857
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA12-600CRG
EAN/GTIN:
     5059042294019
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 126A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 25mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.3mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
126A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
25mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.3mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 4856857, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTA12600CRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.