Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Witterungsbeständig Schwarz 4,83 mm x 360.68mm, 500 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Witterungsbeständig Schwarz 4,83 mm x 360.68mm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-4849455
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009210R0050 TY28MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas&betts kabelbinder schwarz uv...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 360.68mm
Breite = 4,83 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Witterungsbeständig
Anzahl = 500
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 222.4N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 101.6mm

Witterungsbeständiges Ty-Rap® aus Nylon 6.6. Witterungsbeständiger Kabelbinder, ideal für den Einsatz in Außenanwendungen und in Umgebungen mit UV-Strahlung. Eigenschaften und Vorteile Wetter- und UV-beständig Anwendungen im Innen- und Außenbereich Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung der Bündel Äußerst starke Verriegelung Das Ende ist für ein verringertes Abrutschen während der Installation konzipiert. Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Weitere Informationen:
Länge:
360.68mm
Breite:
4,83 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Witterungsbeständig
Anzahl:
500
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
222.4N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
101.6mm
Weitere Suchbegriffe: 4849455, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TAG009210R0050TY28MX, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,46*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,23692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 164,17*
€ 195,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 159,44*
€ 189,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 156,57*
€ 186,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 152,33*
€ 181,27
pro Box
ab 15 Boxen
€ 144,70*
€ 172,19
pro Box
ab 50 Boxen
€ 137,10*
€ 163,15
pro Box
ab 500 Boxen
€ 118,46*
€ 140,97
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,25*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.