Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Kleinsignaldiode Isoliert 215mA 2 Element/Chip SMD 75V SOT-143 4-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4844898
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS28,215
EAN/GTIN:
     5059043358130
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstrom max. = 215mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOT-143
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 4
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3mm
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
215mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOT-143
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
4
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3mm
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 4844898, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS28,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.