Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M4 x 0.7mm, 16mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M4 x 0.7mm, 16mm
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M4 x 0.7mm, 16mm
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M4 x 0.7mm, 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4838225
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4838225
EAN/GTIN:
     5056112018667
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Gewindegröße = M4
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Gewindetyp = Metric
Erfüllte Normen = DIN 912

RS Pro Innensechskantschrauben – Sechskantkopf glanzverzinkter Stahl. Eine Reihe von Innensechskantschrauben von RS Pro, geeignet für schwer zugängliche und schwierige Bereiche. Aufgrund ihres schmalen Kopfes sind sie perfekt für kleine Lücken und kompliziert positionierte Muffen. Der Stahl mit hoher Zugfestigkeit unterstützt die Stärke der einzelnen Schrauben bei Maschinenreparaturen und Wartungsarbeiten. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Die hochwertige Gewindeausführung sorgt für ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Glanzverzinkter Stahl als Standard Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstig, mehr als Edelstahl. Was ist glanzverzinkt?. Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit Innensechskantköpfen ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen. Normen. Gewinde in Übereinstimmung mit DIN-Standard 912 / ISO-Standard 4762
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M4
Länge:
16mm
Kopfform:
Innensechskant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Gewindetyp:
Metric
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m4, din 912 metrisch, 4838225, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, DIN912, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,38*
€ 42,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,95*
€ 34,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Box
ab 30 Boxen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 20,14*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 20,03*
Zubehör
RS Pro
609556
ab € 0,50*
Zubehör
RS Pro
2909612
ab € 93,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.