Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey Schlüsselschrank für 30 Schlüssel Stahl Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-483064
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     KV030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox 30 haken
Schrankversionen = Schlüsselschrank
Kapazität = 30
Material = Stahl
Schrank-Zugriffsart = Schlüsselschloß
Montagetyp = Wandmontage
Farbe = Grau
Tiefe = 70 mm
Höhe = 305 mm
Breite = 230mm

Schlüsseltresor - Schlüsselschränke mit doppelter Festigkeit. Schlüsselschrank in robuster Ausführung, um noch mehr Sicherheit zu bieten 2,5 mm-Stahlschrank mit bündiger 3 mm-Tür zur Unterbindung von gewaltsamem Eindringen Verstellbare farbcodierte und nummerierte Hakenleisten für ein anpassbares Layout Sinnvolle Schlüsselschilder mit stets sichtbarer Nummer Schlüsselpositionen können auf dem Kontrollindex aufgezeichnet werden, der zur zusätzlichen Sicherheit entnehmbar ist Lieferung mit 5-stiftigem Standard-Euro-Einfachzylinder und 2 Schlüsseln Sie können Ihren eigenen Zylinder verwenden, um den Schrank in ein bestehendes System zu integrieren Zylinder kann einfach und sekundenschnell ausgetauscht werden, um absolute Sicherheit zu garantieren Haltbare, hellgrau lackierte Oberfläche, passend für die meisten Umgebungen
Weitere Informationen:
Schrankversionen:
Schlüsselschrank
Kapazität:
30
Material:
Stahl
Schrank-Zugriffsart:
Schlüsselschloß
Montagetyp:
Wandmontage
Farbe:
Grau
Tiefe:
70 mm
Höhe:
305 mm
Breite:
230mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 483064, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselschränke, Securikey, KV030, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
AKSOT0250
ab € 11,83*
Zubehör
Securikey
AKKTR100
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.