Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey Schlüsselschrank für 100 Schlüssel Stahl Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-483060
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     KC100PHZZ2200SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Schrankversionen = Schlüsselschrank
Kapazität = 100
Material = Stahl
Schrank-Zugriffsart = Zahlenschloss
Montagetyp = Wandmontage
Farbe = Grau
Tiefe = 80 mm
Höhe = 550 mm
Breite = 380mm

Schlüsselschrank mit Digitalschloss "System". Widerstandsfähiger Stahlschrank, ideal für die tägliche Ausgabe und Rücknahme von Schlüsseln Ausgestattet mit Digitalschloss zum Zuschlagen – einfach zu bedienen und ideal für mehrere Nutzer Bis zu 8000 mögliche Kombinationen – leicht zu ändern Mechanische Bedienung erfordert keinerlei Batterien oder Verkabelung Verstellbare farbcodierte und nummerierte Hakenleisten für ein anpassbares Layout Sinnvolle Schlüsselschilder mit stets sichtbarer Nummer Schlüsselpositionen können auf dem Kontrollindex aufgezeichnet werden, der zur zusätzlichen Sicherheit entnehmbar ist Anweisungen zum Betrieb und zur Codeänderung im Lieferumfang enthalten Haltbare, hellgrau lackierte Oberfläche, passend für die meisten Umgebungen
Weitere Informationen:
Schrankversionen:
Schlüsselschrank
Kapazität:
100
Material:
Stahl
Schrank-Zugriffsart:
Zahlenschloss
Montagetyp:
Wandmontage
Farbe:
Grau
Tiefe:
80 mm
Höhe:
550 mm
Breite:
380mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 mm, schlüsselsafe 100 schlüssel, schlüsseltresor, 483060, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselschränke, Securikey, KC100PHZZ2200SL, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,48*
€ 605,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,66*
€ 538,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,32*
€ 489,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
AKSOT0250
ab € 11,58*
Zubehör
Securikey
AKKTR100
ab € 44,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.