| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4817739 Herst.-Nr.: Z 119.023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Federkupplung Zur Verwendung mit = Inkrementalgeber
Universale Coder mit Hohlachse, Ø 58, Typ GI333. Der Coder kann in einem großen Versorgungsspannungsbereich zwischen 4,75 und 30 Vdc betrieben werden. Universalausgangsstufe, die mit Gegentakt, NPN oder PNP und RS422- oder TTL-Phasenübertrager kompatibel ist. Auflösung bis zu 5000 Impulse / Umdrehung. A, B, Top zero und ergänzte Ausgangssignale. Hohlachsencoder für die Direktmontage auf das Ende einer Motorwelle, angebohrtes Loch 12 mm H7. Konzentrisches Festziehen mit Ring, Rotationssperre mit Stange und Stopper (in Lieferung enthalten). Anti-Rotationsfeder ist als Option verfügbar. Anschluss über mitgelieferten radialen Steckverbinder. Abgeschirmtes, mit dem Steckverbinder verbundenes Kabel ist als Option verfügbar. Anwendung: Robotik, Metall- oder Holzarbeiten, Papier, Gewebe, Verpackungsmaschinerie usw. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Federkupplung | Zur Verwendung mit: | Inkrementalgeber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkkupplung, Wendelkupplung, baumer drehgeber inkremental, drehgeber inkremental, drehgeber inkremental 5000 impulse, 4817739, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Baumer, Z119023, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |