Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TCSD IDC Buchsenkabel-Baugruppe , 2x25-adrig, Raster 2mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4814853
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TCSD-25-D-04.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041947572
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 2x25
AWG = 28 AWG
Serie = TCSD
Länge = 100mm
Mantelfarbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Samtec Tiger Eye™ IDC-Buchsen-Flachbandkabelgarnituren der Serie TCSD, 2,00 mm. IDC-Buchse-auf-Buchse-Flachbandkabelkomponenten der Serie TCSD bestehen aus einem verzinnten 28 AWG, 7/36 Kupferlitzendraht mit PVC-Isolierung mit einer zweireihigen Buchsenleiste mit 2,00 Rastermaß an beiden Enden mit sehr zuverlässigen, vergoldeten Tiger Eye Kontakten und polarisierter Kerbe für präzises Stecken. Diese IDC-Flachbandkabel-Buchseneinheiten der Serie TCSD sind erhältlich mit bis zu 50 Kontakten und haben eine montierte Länge von bis zu 10 Zoll. Passende Steckverbinder siehe Stiftleisten der Serie TMM, TMMH, STMM, MMT, TW, MTMM, EHT, ETMM und ZSTMM
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
2x25
AWG:
28 AWG
Serie:
TCSD
Länge:
100mm
Mantelfarbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 2x2.5, flachkabel, samtec flachbandkabel, 4814853, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, TCSD25D040001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
TCMD-25-T-08.00-01-N
ab € 10,69*
Zubehör
Samtec
TMM-125-01-L-D-SM
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.