| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-481345 Herst.-Nr.: 481345 EAN/GTIN: 5056111901588 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = 3 Wege Adapter Land 1 = Frankreich Land 2 = Europa Nennstrom = 6 A, 16 A
CE, NF. Mehrfachsteckdosen-Stecker. Mehrfachsteckdosen-Stecker 2P, 2P + E oder 2P + 2P + E. Mit Kindersicherung. Betriebsstrom: 16 A für 2P + E, 6 A für 2P. Maximale Leistung: 3680 W. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | 3 Wege Adapter | Land 1: | Frankreich | Land 2: | Europa | Nennstrom: | 6 A, 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter frankreich, netzadapter, rs pro reiseadapter, 481345, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, RS PRO, SPE191730, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Travel Adapters |
| | |
| |