Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cropico DO4000, 4-Leiter Ohmmeter 4000 Ω, Auflösung10μΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4806947
Hersteller:
     Cropico
Herst.-Nr.:
     DO4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Widerstandsmessung max. = 4000 Ω
Widerstand Messauflösung = 10µΩ
Messart = 4-Leiter
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Tragbar = Ja
Gewicht = 800g
Höhe = 130mm
Länge = 55mm
Genauigkeit max. = +0,05 %
Betriebstemperatur max. = +40°C
Genauigkeit min. = ±0,05 %
Betriebstemperatur min. = 0°C

Tragbar, Serie 4000. Echte 4-Klemmen-Messung zur Vermeidung von Fehlern durch Leitungswiderstand 15 mm LCD-Bildschirm für 4000 Impulse mit LED-Anzeigen Automatische/manuelle Bereichswahl Erhöhte Genauigkeit mit automatischer Durchschnittsbildung für Durchlass- und Rückmessströme zur Vermeidung von Fehlern durch thermische EMK Echte Rückstelltaste Automatische Abschaltung spart Batterielebensdauer Schutzart IP54. Versorgung durch: 5 x AA Alkali-Akkus, Messleitungen mit Kelvin-Clips und Betriebsanleitung.
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung max.:
4000 Ω
Widerstand Messauflösung:
10µΩ
Messart:
4-Leiter
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Tragbar:
Ja
Gewicht:
800g
Höhe:
130mm
Länge:
55mm
Genauigkeit max.:
+0,05 %
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Genauigkeit min.:
±0,05 %
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 4806947, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Cropico, DO4000, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Ohmmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,51*
€ 1.040,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,22*
€ 1.023,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,19*
€ 974,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,01*
€ 924,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,51*
€ 909,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.