Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTI Taschenlampe LED Silber im Alu-Gehäuse , 103 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479633
Hersteller:
     MTI
Herst.-Nr.:
     560150
EAN/GTIN:
     4260492830202
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Gehäusematerial = Aluminium
Gefahrenbereich = Nein
Strahltyp = Spot
Länge = 103 mm
Farbe = Silber

3 x Micro-Batterien Typ AAA, Handschlaufe mit Ring. Mini LED-Taschenlampe. Mini-Taschenlampe aus stabilem Alugehäuse, mit 13 Power-LEDs Abschraubbarer Kopf, geriffelter Gummi-Griffüberzug Gummigeschützter Druckschalter am Griffende Hervorragende Leuchtkraft von 600 Lux / m Spritzwassergeschützt, mit Polycarbonat-Linse
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Gehäusematerial:
Aluminium
Gefahrenbereich:
Nein
Strahltyp:
Spot
Länge:
103 mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: mti taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, 479633, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, MTI, 560150, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,81*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.