Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressmaster Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter, Multicore 2.5 → 11mm, 90,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pressmaster Abisolierwerkzeug, Lichtwellenleiter, Multicore 2.5 → 11mm, 90,5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4795819
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4320-0765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Lichtwellenleiter, Multicore
Abziehbereich = 2.5 → 11mm
Größe min. = 2.5mm
Größe max. = 11mm
Gesamtlänge = 90,5 mm

Präzisions-Abisolierwerkzeug Oden. Genau einstellbar und reproduzierbare Ergebnisse durch Einstellrad mit 9 Positionen Klingen ersetzbar Isolationsdicke: bis 1,0mm Gewicht: 28g
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Lichtwellenleiter, Multicore
Abziehbereich:
2.5 → 11mm
Größe min.:
2.5mm
Größe max.:
11mm
Gesamtlänge:
90,5 mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, abisolierer pressmaster, abisolierer, 4795819, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Pressmaster, 43200765, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
556950
ab € 21,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.