Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 6013, G1/8 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bürkert 6013, G1/8 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-4787357
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     126187
EAN/GTIN:
     5059040013247
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Dampf, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 3mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Betriebstemperaturbereich = 0 → +55 °C
Servounterstützung = Ja
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Fließfaktor Kv = 0.25m³/h

Magnetventile für Wasser und Dampf. Diese Magnetventile sind im Ruhezustand geschlossen. Einsatzmöglichkeiten. Wasser und Dampf Alkalische Waschlösungen Luft, Gase und heißes Öl Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzin) Alkohole Direktwirkende Ventile mit Messingkörper Mit 1/8", 1/4" und 1/2" Anschlüssen lieferbar Anschlüsse mit parallelem Standardgewinde Wärmebeständige, epoxidharzgekapselte Spule Dreipoliger DIN-Stecker (Schutzart IP65), der in 90° -Schritten um 360° geschwenkt werden kann 1/2" Ausführung wird mit Adapter zur Aufmontage geliefert Zulässige Medientemperatur bis 180°C Ventile in jeder beliebigen Lage montierbar - jedoch wird die Montage mit der Spule nach oben empfohlen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Dampf, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
3mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Betriebstemperaturbereich:
0 → +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Fließfaktor Kv:
0.25m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.