Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4781393
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266140 LSM-11S
EAN/GTIN:
     4015082661403
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Serie = Eaton Moeller
Schaltfunktion = Momentunterbrechung
Länge = 76mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Lebensdauer mechanisch = 8 x 1000000Cycles

LS-Titan - Positionsschalter. Modulares System Basisgerät in Metallausführung Schutzart IP66 Standard- oder Sprungschaltglieder, Ausführung voreilend oder nacheilend Verriegelte gegenüberliegende Kontakte für positive Betätigung Käfigklemmen wartungsfrei und schwingungsfest Betätigungsköpfe in vier Stellungen montierbar Auswahl von Betätigungsköpfen: Stößel, Hebel, Drehkopf, Stange
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Serie:
Eaton Moeller
Schaltfunktion:
Momentunterbrechung
Länge:
76mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Lebensdauer mechanisch:
8 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter eaton kuppenstössel, leitungseinführung, mechanischer sicherheitsschalter eaton, 4781393, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 266140LSM11S, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 25,28*
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 19,95*
€ 25,90*
1
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 27,15*
1
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 27,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,91*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,83*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,47*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,95*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
266159
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
266161 LSM-XRR
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,59*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.