Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalrelais Printrelais, 5 V cc Spule, 1-poliger Wechsler, 2A, 125V / 60V, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     476757
EAN/GTIN:
     5056070999077
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5 V cc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 125V
Schaltspannung DC max. = 60V
Schaltleistung DC max. = 30 W
Länge = 12.5mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 12.5 x 10 x 7.5mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Anzahl der Pole = 1
Relaisschaltung – Klassifizierung = Subminiatur-Signalrelais

UL (Datei-Nr. E133481), CQC (Datei-Nr. CQC02001001948). Subminiatur-Signalrelais. Hohe Spulenempfindlichkeit: 150 mW 2 A Schaltungsleistung (max.) Kontaktbelastbarkeit: 0,5 A bei 125 V AC, 1 A bei 30 V DC Wasserfest
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5 V cc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
125V
Schaltspannung DC max.:
60V
Schaltleistung DC max.:
30 W
Länge:
12.5mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
12.5 x 10 x 7.5mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Anzahl der Pole:
1
Relaisschaltung – Klassifizierung:
Subminiatur-Signalrelais
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, 476757, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, HFD230051ZS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.