Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMC Touchscreen-Auflage, 6.5Zoll 4-Draht resistiv, 139 x 104mm Aussenmesser 117 x 155mm Aktiv. Breite 133 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476466
Hersteller:
     DMC
Herst.-Nr.:
     AST-065B080A
EAN/GTIN:
     5059045469896
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch-Panel
Touch Display
Anzeigebereich Diagonale = 6.5Zoll
Anzeigebereich Größe = 139 x 104mm
Abmessungen Außen = 117 x 155mm
Aktive Breite = 133 x 100mm
Sensortyp = 4-Draht resistiv
Aktivbereich = 133mm
Aktive Höhe = 100mm
Höhe Außen = 155mm
Breite Außen = 117mm
Anzeigebereich Höhe = 139mm
Anzeigebereich Breite = 104mm
Nennspannung = 6V dc
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
6.5Zoll
Anzeigebereich Größe:
139 x 104mm
Abmessungen Außen:
117 x 155mm
Aktive Breite:
133 x 100mm
Sensortyp:
4-Draht resistiv
Aktivbereich:
133mm
Aktive Höhe:
100mm
Höhe Außen:
155mm
Breite Außen:
117mm
Anzeigebereich Höhe:
139mm
Anzeigebereich Breite:
104mm
Nennspannung:
6V dc
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, touch panel, 476466, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, DMC, AST065B080A, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.