Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 14 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476139
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440.14
EAN/GTIN:
     3148517680104
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 14mm
Gesamtlänge = 180 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 14 mm

Kombinationsschlüssel Serie 440. Serie von Standard-Kombinationsschlüsseln mit 15°-Winkel Der verstellbarere Griffquerschnitt bietet eine bessere Griffigkeit und Stabilität für mehr Komfort Verbesserte Zugänglichkeit durch unverdeckte Sicht Optimierte Geometrie des offenen Endes/Griffs für eine bessere Zugänglichkeit. Mattverchromt Zwölfkant-OGV-Profil für ein hohes Drehmoment ohne Beschädigung der Mutter Sechskantring verfügbar bei ; 476-040 476-040 und ; 476-050 476-050
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
14mm
Gesamtlänge:
180 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel facom, knarrenringmaulschlüssel 14mm, ratschenmaulschlüssel, 476139, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 44014, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,10*
€ 7,55*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953481
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.