| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000086485 Herst.-Nr.: 440.14 EAN/GTIN: 3148517680104 |
| |
|
| | |
| Facom 440.14 Ring-Maulschluessel "440" 14 mm Gabelringschlüssel Köpfe 15° abgeschrägt SW 14 mm Produktstärken: Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern Um 15° abgeschrägter Gabelkopf Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten verchromt, satiniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 440.14 | Werksnummer: | 440.14 | Gewicht netto Kg: | 0,086000 | Gewicht brutto Kg: | 0,086000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gabel-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,55* | € 8,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,30* | € 9,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|