Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal, Tafelmontage 10-Gang Dreh Drahtpotenziometer 200Ω ±5% / 2W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4756016
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     M-22E10-050 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 200Ω
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±5%
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
200Ω
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±5%
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 2w, potentiometer, 4756016, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, M22E10050200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
502174
ab € 50,16*
Zubehör
Vishay
15A31B010
ab € 51,29*
Zubehör
Vishay
23A21B10
ab € 76,38*
Zubehör
Vishay
26A21B010
ab € 100,60*
Zubehör
Vishay
15A33B010
ab € 43,62*
Zubehör
Vishay
15E11B010
ab € 48,79*
Zubehör
Vishay
15B31B010
ab € 55,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.