| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-475069 Herst.-Nr.: 53112698 EAN/GTIN: 4044773768244 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M20 Serie = Skintop Click
Geprüft nach EN60529. VDE-. Skintop Click Verschlussstopfen. Dieser Skintop-Click-Blindstecker von Lapp ist ideal zum Verschließen ungenutzter Bohrungen und zum Aufrechterhalten der Umgebungsabdichtung an Panels, Abzweigdosen und Anlagen. Bei den Blindsteckern wird das gleiche einfach zu installierende Klicksystem wie bei Skintop-Click-Kabelverschraubungen verwendet, welches mit einem einfachen Klick- und Drehvorgang eingesetzt werden kann.Für eine zuverlässige, robuste Abdichtung und eine reduzierte Montagezeit ist der Skintop-Click-Blindstecker ideal. Eigenschaften und Vorteile Innovatives Klicksystem Robuste Bauweise Kein Gewinde erforderlich Anwendungen Der Skintop-Click-Blindstecker kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B.: Schaltschrankanlagen Automationstechnologie Im Anlagenbau Maschinenbau Teile Gehäuse: Kunststoff auf Polyamidbasis (UL 94-V2) Dichtungseinsatz: Elastomer Druckmutter: Kunststoff auf Polyamidbasis, glasfaserverstärkt (UL 94-V2) Flachsitzring: Elastomer/Thermoplast. Verschlussstopfen mit CLICK-System für schnelle Installation an schwer zugänglichen Orten. Ideal zum schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen. Zum Einsatz in Schaltschränken und im Anlagen- und Gerätebau. Funktionsgewinde: trapezförmiges Gewinde (wiederverwendbar). Teile:. Gehäuse: Kunststoff auf Polyamidbasis (UL 94-V2) Dichtungseinsatz: Elastomer Körper aus Polyamid, glasfaserverstärkt (UL 94-V2) Flachsitzring: Elastomer/Thermoplast Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 | Serie: | Skintop Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 475069, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelverschraubungen-Werkzeuge, Lapp, 53112698, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Gland Fastening & Removal Tools |
| | |
| |