Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RE DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 15V dc OUT / 66mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RE DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, 15V dc OUT / 66mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-4735081
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RE-2415S
EAN/GTIN:
     5059039737239
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 66mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 7
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 6mm
Serie = RE
Erfüllte Normen = EN 60950-1°C

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RE/RB. Optionaler Einfach- oder Zweifachausgang Isolierung 1 kVdc Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP7-Gehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
66mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 7
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
6mm
Serie:
RE
Erfüllte Normen:
EN 60950-1°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom 1w, dc-dc wandler ics, dc dc wandler recom, 4735081, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RE2415S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,40*
€ 8,42*
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,82*
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 9,07*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,86*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,52*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.