Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RE DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 84mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4735019
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RE-0512S
EAN/GTIN:
     5059039737215
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.6mm
Serie = RE
Temperatur min. = -40°C

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RE/RB. Optionaler Einfach- oder Zweifachausgang Isolierung 1 kVdc Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 SIP7-Gehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.6mm
Serie:
RE
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom 1w, dc-dc wandler ics, dc dc wandler recom, 4735019, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RE0512S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,35*
€ 8,17*
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 8,44*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,58*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.