Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Blatthebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 0,65 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Blatthebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 0,65 N -40°C - +85°C
Saia-Burgess Mikroschalter Blatthebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 0,65 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4728241
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     XGG2-88-J27Z1
EAN/GTIN:
     5059045486015
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Blatthebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,65 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feinsilber, Silber-Nickel
Gehäusematerial = Melamin-Formaldehyd wärmehärtend
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

ENEC, UL, cUL, CSA. Mikroschalter Serie XG, Typ V3. Die Miniatur-Mikroschalter der Serie XG von Saia und Burgess bieten eine ausgezeichnete Flexibilität und verschiedene Befestigungs- und Betätigungsoptionen. Die Schalter haben Silber/Silber-Nickelkontakte mit maximalen elektrischen Nennwerten von bis zu 250 V ac. Viele Industriezulassungen sind Standard, was die Implementierung dieser kleinen, hochpräzisen Schalter einfach und problemlos macht. Eigenschaften und Vorteile. Großer Bereich von Kräften und Nennwerten. Lange mechanische und elektrische Lebensdauer. Lot, Faston, Leiterplatten und Schraubklemmen. Erfüllt IEC 60335-1. 250 V ac, 26 A max. Nennstrom. Abmessungen: 27,8 x 15,9 x 10,3 mm. Betätigungselement – Stößel, einfache Hebel, Rollenhebel, simulierte Rollenhebel. Informationen zur Produktanwendung. Diese Serie von XG-Schaltern kann gemäß den Vorgaben des Kunden angepasst werden, um die Integrationsanforderungen der Anwendung zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Blatthebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,65 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feinsilber, Silber-Nickel
Gehäusematerial:
Melamin-Formaldehyd wärmehärtend
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a rollenhebel, ausschalter, ausschalter 16a, 4728241, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, XGG288J27Z1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.