Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 1,4 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 1,4 N -40°C - +85°C
Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V AC, SPDT IP 40 1,4 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4728229
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     XGG2-88-J23Z1
EAN/GTIN:
     5059045486008
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,4 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feinsilber, Silber-Nickel
Gehäusematerial = Melamin-Formaldehyd wärmehärtend
Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

ENEC, UL, cUL, CSA. Mikroschalter Serie XG, Typ V3. Die Miniatur-Mikroschalter der Serie XG von Saia und Burgess bieten eine ausgezeichnete Flexibilität und verschiedene Befestigungs- und Betätigungsoptionen. Die Schalter haben Silber/Silber-Nickelkontakte mit maximalen elektrischen Nennwerten von bis zu 250 V ac. Viele Industriezulassungen sind Standard, was die Implementierung dieser kleinen, hochpräzisen Schalter einfach und problemlos macht. Eigenschaften und Vorteile. Großer Bereich von Kräften und Nennwerten. Lange mechanische und elektrische Lebensdauer. Lot, Faston, Leiterplatten und Schraubklemmen. Erfüllt IEC 60335-1. 250 V ac, 26 A max. Nennstrom. Abmessungen: 27,8 x 15,9 x 10,3 mm. Betätigungselement – Stößel, einfache Hebel, Rollenhebel, simulierte Rollenhebel. Informationen zur Produktanwendung. Diese Serie von XG-Schaltern kann gemäß den Vorgaben des Kunden angepasst werden, um die Integrationsanforderungen der Anwendung zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V AC
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,4 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feinsilber, Silber-Nickel
Gehäusematerial:
Melamin-Formaldehyd wärmehärtend
Lebensdauer mechanisch:
50000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a rollenhebel, ausschalter, ausschalter 16a, 4728229, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, XGG288J23Z1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 3,73*
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 19,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.