Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Kabelschelle, Ø 9.5mm, x 13mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Kabelschelle, Ø 9.5mm, x 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4726403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4726403
EAN/GTIN:
     5056112013532
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen
Innendurchmesser geschlossen = 9.5mm
Breite = 13mm
Befestigungslochdurchmesser = 5 x 16.1 mm, 5.5mm
Material = Nylon
Einlage = Kein
Farbe = Natur

RS Pro 9,5 mm natürlicher Nylon-P-ClipKabel, die sortiert werden müssen? Diese einstellbaren 9,5-mm-Nylon-P-Clips von RS Pro eignen sich hervorragend zum Befestigen und Sichern von Kabeln, Kabeln und Schläuchen. P-Clips wurden entwickelt, um Kabel an Ort und Stelle zu halten und werden häufig verwendet, um Fahrzeugkomponenten, Elektronik oder Haushaltsgeräte vor Scheuern und Belastungen zu schützen. Diese sind robust, aber leicht und bieten eine hohe Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Sie haben einen Bündeldurchmesser von 9,5 mm, so dass Sie mehrere kleine Kabel gleichzeitig durch sie führen können. Zur Installation einfach auf die Kabel klemmen und den P-Clip mit einer Schraube oder einem Niet an Ort und Stelle bohren. Dies ist eine schnelle, kostengünstige Lösung, die eine große Auswahl an Clips überflüssig macht. Diese P-Clips sind RoHS-zertifiziert, d. H. Sie enthalten nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen. Sie eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen.Eigenschaften und Vorteile• P-Clip • Geschlossener Innendurchmesser (Bündeldurchmesser) von 9,5 mm • Breite: 13 mm • Befestigungslochdurchmesser von 5 x 16,1 mm, 5,5 mm • hergestellt aus verschleißfestem Nylon • Keine Beschichtung oder Auskleidung • Naturfarbene Oberfläche • beständig gegen Chemikalien und gefährliche Substanzen • RoHS-zertifiziert, da es minimale Mengen an Substanzen mit Einschränkungen enthältRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
9.5mm
Breite:
13mm
Befestigungslochdurchmesser:
5 x 16.1 mm, 5.5mm
Material:
Nylon
Einlage:
Kein
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: 4726403, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, RS PRO, PC060925RS5, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,94*
€ 3,50
pro Box
ab 5 Boxen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 30 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.