Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 15mm
Wiha Kunststoff Gliedermaßstab, metrisch 2m x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4715762
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27057
EAN/GTIN:
     4010995270575
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Kunststoff
Breite = 15mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja

Zollstöcke Longlife®. Weiße Zollstöcke aus glasfaserverstäktem Polyamid, nach EU-Standard, der Genauigkeitsklasse III Mit patentierten, spielfreien, äußerst haltbaren Gelenken Aus jeweils 10 Gliedern, im rechten Winkel rastbar Wetter- und abriebfest, kratz- und chemikalienbeständig Von beiden Seiten und an beiden Kanten geprägte mm- und cm-Teilung in Schwarz, Zehnerzahlen rot
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Kunststoff
Breite:
15mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab wiha 2m, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, 4715762, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Wiha, 27057, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers, Wiha Tools
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,42*
1
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 9,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.