| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-471446 Herst.-Nr.: 1480 426 163305 2 EAN/GTIN: 5059040517578 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 5.08mm Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Serie = Commercial MATE-N-LOK Zur Verwendung mit = MATE-N-LOK, Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 25.65mm Breite = 0.33Zoll Gehäusematerial = Nylon
Passendes Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 468-686 468-686. Diskettenlaufwerk-Steckverbinder. Für Kabel von 0,5 mm² bis 1,05 mm² Nennstrom max. 15 A (bei 125 °C), bis 250 Vac/dc. Leiterplattenmontage. Gerader Stecker mit Lötkontakten. In-Line-Buchse. Gehäuse mit Kontaktbuchsen zum Crimpen. In-Line-Stecker. Gehäuse mit Kontaktstiften zum Crimpen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 5.08mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | Commercial MATE-N-LOK | Zur Verwendung mit: | MATE-N-LOK, Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 25.65mm | Breite: | 0.33Zoll | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 4-polig, 471446, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 14804261633052, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |