Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Catu DT-500 Isolationsprüfgerät, 1mA, 500V dc / 1MΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4713306
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     DT-500
EAN/GTIN:
     3597560001174
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = DT-500
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung max. = 500V dc
Isolationswiderstand max. = 1MΩ
Anzeigentyp = Analog
Prüfstrom = 1mA
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 600g

DT-500 406 Isolationsprüfgerät. Anwendung. Steuert den Isolationswiderstand von Anlagen oder Geräten. Die Steuerung erfolgt im Abschaltmodus. Die vom Gerät gelieferte Messspannung beträgt 500 V dc. Funktionen. Batterie-LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand. Shunt zwischen Phase und Neutralleiter, um empfindliche Geräte (Elektronik, Computer,..) zu schützen. ausgestattet mit einem Sicherheitssystem, das eine Messung verhindert, wenn das Gerät an eine Unterspannungsinstallation angeschlossen ist. IP2X Blue (Neutral) unabhängig und über Terminal anschließbar. Zusammensetzung:. 1 Gerät mit 2 Tastenspitzen (rot und grün/gelb). 1 Kabel mit blauer Schlüsselspitze. 3 IP2X-Krokodilklemmen (rot, blau, grün/gelb). 1 Kunststoffgehäuse. Optionales Zubehör. M-951981: Blaue Ersatzspitze M-87292: Koffer M-881602: Blaue Ersatzzange
Weitere Informationen:
Modellnummer:
DT-500
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung max.:
500V dc
Isolationswiderstand max.:
1MΩ
Anzeigentyp:
Analog
Prüfstrom:
1mA
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: 4713306, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Catu, DT500, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,96*
€ 705,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,08*
€ 692,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,20*
€ 642,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,96*
€ 609,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,47*
€ 593,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.