Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr Edelstahl, Ø 20mm nom., Starr A ø 20mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leerrohr Edelstahl, Ø 20mm nom., Starr A ø 20mm x 3m
RS PRO Leerrohr Edelstahl, Ø 20mm nom., Starr A ø 20mm x 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-4711603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711603
EAN/GTIN:
     5056112013181
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Edelstahl
Rohrtyp = Starr
Außendurchmesser = 20mm
Farbe = Metall
Länge = 3m
Gewindegröße = 1.5mm
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Standards = BS4568:1:1970

Installation
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Edelstahl
Rohrtyp:
Starr
Außendurchmesser:
20mm
Farbe:
Metall
Länge:
3m
Gewindegröße:
1.5mm
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Standards:
BS4568:1:1970
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr edelstahl, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr 3meter, 4711603, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, UKAD, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4711287
ab € 83,48*
Zubehör
RS Pro
4711243
ab € 78,81*
Zubehör
RS Pro
4711221
ab € 72,25*
Zubehör
RS Pro
4711322
ab € 108,40*
Zubehör
RS Pro
4711265
ab € 78,81*
Zubehör
RS Pro
4711300
ab € 107,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.