Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4691149
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-229
EAN/GTIN:
     5060641254762
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Höheneinheiten HE = 4U
Teileinheiten = 84TE
Farbe = Natur

IEC 60297-3 / DIN 41 494-5. (Grundausbau) 1x Frontplatte, 2x Seitenwände, 1x Rückwand, 1x Montagematerial. multipacPRO 19Zoll-Einschub. Eigenschaften. Zum Einbau genormter Leiterplatten (horizontal) oder ungenormter Bauteile auf einer Chassisplatte Sehr stabile Aluminium Profil Konstruktion, dadurch optimal für schwere Einbauten Nuten in den Seitenwänden ermöglichen die tiefen- und höhenvariable Montage von Chassisplatten oder entsprechend großer Leiterplatten Nachrüstbare HF-Schirmung Schutzart IP20 nach IEC/EN 60529 (bei Verwendung von geschlossenen Abdeckblechen). Material/Farbe/Oberfläche. Seitenwände: Al-Profil, roh Frontplatte: Al-Profil, farblos chromatiert Abdeckbleche und Rückwand: Al-Blech, farblos chromatiert Frontgriffe: Al-Profil, eloxiert. Abdeckbleche. Geschlossene Variante (IP20) Perforierte Variante (Lochdurchmesser 4mm, Perforationsgrad 58%). HF-Dichtungssatz. Grundausbau, Abdeckbleche und ein HF-Dichtungssatz ergeben eine geschirmte Variante des mulitpac Einschubs HF-Messungen nach VG-Norm 95 373 (1)=ohne; (2)=mit HF-Dichtungssatz. Chassisplatten. Die Chassisplatten sind für den Einbau schwerer, ungenormter Komponenten geeignet Sie werden in den Nuten der Seitenwände höhenvariabel befestigt. Dadurch Einbau zusätzlich zu den Abdeckblechen möglich. Abdeckbleche, Griffe, HF-Dichtungen oder Chassisplatte bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
4U
Teileinheiten:
84TE
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette, 4691149, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 20860229, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Subracks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,19*
€ 88,53*
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 88,94*
Frei Haus
ab € 79,00*
€ 100,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-259
ab € 19,47*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,96*
Zubehör
nVent Schroff
30860-503
ab € 13,34*
Zubehör
nVent Schroff
30860-512
ab € 18,04*
Zubehör
nVent Schroff
20860-109
ab € 18,71*
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.