Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 9105 03 03 RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122469
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 9105 03 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 720 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99 9105 03 03, 1122469, 112-2469
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,78*
    € 6,68*
    € 5,90*
    ab € 3,42*
    € 7,01*
    2 Tage
    95
    € 5,95*
    ab € 4,42*
    € 7,38*
    Lager 139
    56
    € 14,99*
    ab € 4,95*
    € 10,67*
    € 8,95*
    ab € 5,49*
    € 10,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2587 000 000
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Binder
    08 0216 000 000
    ab € 9,01*
    Zubehör
    Binder
    99-9106-03-03
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Binder
    99 9108 50 03
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Binder
    99-9106-00-03
    ab € 4,31*
    Zubehör
    Binder
    99-9106-50-03
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Binder
    99-9106-60-03
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Binder
    99-9108-00-03
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Binder
    16-0917-001
    ab € 0,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.