| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4686210 Herst.-Nr.: 15SVSTC EAN/GTIN: 5059045854289 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Absperrventil Material = Messing
Wartungsventil und Wartungsventil mit Gewindeanschluss. Verchromte Messingventile, geöffnet oder geschlossen durch 1/4-Dreh-Mechanismus, betätigt über Schraubendreherschlitz Kann außerhalb des Sichtbereichs gedreht werden, um Manipulationen zu vermeiden Große thro-Bohrung für maximalen Durchfluss 15-mm-Wartungsventil zum Isolieren von Teilen des Systems, um eine Reparatur oder einen Austausch zu ermöglichen 15 mm x 1/2 Zoll BSP-Serviceventil mit Gewindeanschluss zum Anschluss von 1/2-Zoll-Gewindebohrer an Versorgungsrohr Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Absperrventil | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: john guest absperrventil, heizungs absperrventil, absperrventil messing, 4686210, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, John Guest, 15SVSTC, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |