| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4673983 Herst.-Nr.: 3061990911 EAN/GTIN: 5059045678809 |
| |
|
| | |
| Typ = Antenne und RFID Stangen Abmessungen = 8 (Dia.) x 45mm Applikation = Inductive Bauelemente Material = Material 61 Durchmesser = 8mm Höhe = 45mm
Durchlässigkeitswerte sind empirisch und dienen nur als Referenz. RFID-Stäbe. Diese Ferritstäbe von Fair-Rite sind für den Einsatz in Anwendungen mit RFID (Radio Frequency Identification) und Antennen bestimmt. Der Werkstoff 78 wird für Anwendungen mit 125 kHz empfohlen; für Anwendungen mit 13,56 MHz wird der Werkstoff 61 empfohlen. Weitere Informationen: | | Typ: | Antenne und RFID Stangen | Abmessungen: | 8 (Dia.) x 45mm | Applikation: | Inductive Bauelemente | Material: | Material 61 | Durchmesser: | 8mm | Höhe: | 45mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4673983, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferritkerne, Fair-Rite, 3061990911, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Cores |
| | |
| |