Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-4668559
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4668559
EAN/GTIN:
     5056112011118
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Zubehör Typ = Fersen-Erdungsvorrichtung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Befestigungstyp = Klebstoff

RS Pro Heel Erdungs-Antistatik-Heel-ErdungsvorrichtungDieser antistatische Einweg-Fersengrunder aus der RS Pro Serie wurde für den Einsatz in statisch kontrollierten Bereichen entwickelt. Es ist perfekt für Zeitarbeiter und andere Besucher von Fabriken, Industrieanlagen und Baustellen. Die Erdungsmesser sind für alle Arten von flachen oder hochgeheelten Schuhen geeignet und bestehen aus antistatischen Geweben, um eine sichere und effektive Beständigkeit gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu gewährleisten. Das Produkt verfügt über leitfähiges Nylongarn im Einweg-Gewebeband. Dadurch bleibt der elektrische Kontakt zwischen Masse und Körper erhalten, der statische Elektrizität und Entladung abzieht. Die einfarbigen gelben und schwarzen Grader sind in einer Packung mit 20 Stück erhältlich. Sie können sie über einen abriebfreien selbstklebenden Streifen an Schuhen oder Stiefel befestigen, um eine Mischung aus Komfort und Sicherheit zu bieten. Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsvorschriften, einschließlich ESD S20.20 und EN 61340-5-1 (europäische Normen) Sicherheitsvorschriften für elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• Antistatisches Fersengrunder • Selbstklebend • Abriebfest • Einweg • Nicht elastisch • Packung mit 20 Stück • Erfüllt die europäischen Normen EN 61340-5-1 für den Schutz Von Personen und Geräten durch elektrostatische Entladungen (ESD) größer als 100 VRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Fersen-Erdungsvorrichtung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Befestigungstyp:
Klebstoff
Weitere Suchbegriffe: 4668559, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, 25608942, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,6295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,49*
€ 23,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,28*
€ 22,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,40*
€ 19,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,54*
€ 18,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
733996
ab € 311,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.