| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4664232 Herst.-Nr.: L-4060VH/2GD EAN/GTIN: 5059041935319 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün Anzahl der LEDs = 2 Montage Typ = THT Versorgungsspannungsbereich = 2,5 V Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 70 ° Wellenlänge typ. = 568 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig LED Material = GaP Abmessungen = 15.24 x 2.5 x 8.6mm Länge = 15.24mm Breite = 2.5mm Höhe über Panel = 8.6mm Intensität = 10mcd
Kingbright 4060 Subminiatur-LED-Anzeigen. Bei der Familie 4060 von Kingbright handelt es sich um Leiterplatten-LED-Anzeigen. Sie bestehen aus Subminiatur-LEDs in einem schwarzen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse positioniert die LEDs im rechten Winkel zur Platine und bietet gleichzeitig einen hohen Kontrast zur LED.. Merkmale der LED-Anzeigen 4060: Mehrstufig gestapelt Schwarzes Kunststoffgehäuse Abgewinkelt Durchgangsbohrung Großer Strahlungswinkel Hohe Zuverlässigkeit Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün | Anzahl der LEDs: | 2 | Montage Typ: | THT | Versorgungsspannungsbereich: | 2,5 V | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 70 ° | Wellenlänge typ.: | 568 nm | LED Ausrichtung: | Rechtwinklig | LED Material: | GaP | Abmessungen: | 15.24 x 2.5 x 8.6mm | Länge: | 15.24mm | Breite: | 2.5mm | Höhe über Panel: | 8.6mm | Intensität: | 10mcd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 4664232, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Kingbright, L4060VH2GD, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,736* | € 1,059* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,69* | € 1,59* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,68* | € 1,63* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 1,04* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|