| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4663891 Herst.-Nr.: KP-3216SEC EAN/GTIN: 5059041668941 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Orange Gehäusetyp = 3216 (1206) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2.5 V Lichtstärke = 200 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120 ° Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 601 nm Abmessungen = 3.2 x 1.6mm
SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), 1,1 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Sowohl rechteckige als auch runde Streuscheibenform erhältlich. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Höhe: 1,1 mm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Orange | Gehäusetyp: | 3216 (1206) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2.5 V | Lichtstärke: | 200 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120 ° | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 601 nm | Abmessungen: | 3.2 x 1.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4663891, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KP3216SEC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0536* | € 0,0912* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0913* | € 0,1225* | | | | | 46 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0745* | € 0,1237* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0609* | € 0,2518* | | | | Lager 108 | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,16* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|