Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Blau 3,3 V, 16 °C 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Blau 3,3 V, 16 °C 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-4663548
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113QBC-D
EAN/GTIN:
     5059041697811
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Lichtstärke = 2,7 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 16 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 465 nm
Linsenfarbe = Klar

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Lichtstärke:
2,7 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
16 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
465 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: smd-led kingbright, 4663548, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7113QBCD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
500
€ 7,00*
ab € 0,0761*
€ 0,118*
50
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1623*
2 Tage
739
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,233*
5
€ 5,90*
ab € 0,0784*
€ 0,3273*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0898*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0891*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.