Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold MK 9040N Überwachungsrelais 3-phasig, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4650744
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK9040N.12/001 3AC50/60Hz 400V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit = <=1 s, <=250ms
Serie = MK 9040N
Breite = 22.5mm

MK 9040N - Asymmetrierelais. Erkennung von Spannungsasymmetrie, Phasenausfall, Rückspannungen und Phasenfolgeerkennung Unempfindlich gegen symmetrische Oberwellen bis Klirrfaktor K 20 % 2 LED-Anzeigen für Spannungsversorgung und Kontaktstellung Ausgangskontakt 2 Wechsler Baubreite: 22,5mm. Überwachung von dreiphasigen Netzen, z.B. bei Aufzügen, Rolltreppen, Krananlagen usw.
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
Verzögerungszeit:
<=1 s, <=250ms
Serie:
MK 9040N
Breite:
22.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.