Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold MK 9056N Überwachungsrelais 3-phasig, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4650671
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK9056N.12 AC50/60Hz 380-500V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenfolge
Verzögerungszeit = <50ms
Serie = MK 9056N
Breite = 22.5mm

IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303. CE. MK 9056N - Phasenfolgerelais. Erkennung von falscher Phasenfolge Ausgangskontakt 2 Wechsler Baubreite: 22,5mm. Das MK 9056N überwacht in Drehstromnetzen die Einhaltung der Phasenfolge L1-L2-L3.
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenfolge
Verzögerungszeit:
<50ms
Serie:
MK 9056N
Breite:
22.5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,17*
€ 108,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 111,72*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,88*
€ 112,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,82*
€ 115,88*
€ 5,95*
ab € 106,54*
€ 126,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.