Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Verbindungsklemme, Schraubanschluss 12-polig, Raster 12mm 4 mm² / 41A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Verbindungsklemme, Schraubanschluss 12-polig, Raster 12mm 4 mm² / 41A
RS PRO Nylon Verbindungsklemme, Schraubanschluss 12-polig, Raster 12mm 4 mm² / 41A
Artikel-Nr.:
     108EL-4649722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4649722
EAN/GTIN:
     5056070933057
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 12
Nennstrom = 41A
Drahtgröße = 4 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abgesichert = Nein
Material = Nylon
Betriebsspannung = 400 V
Drahtschutz = Ja
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel

Anschlussklemmenblock mit Kabelschutzfolie, Nylon 6.6. Dieser nicht abgesicherte Terminal Block von RS PRO ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für Kabel-Draht-Verbindungen. Der Terminal Block ist direkt montiert und erfordert daher keinen DIN-Schienenanschluss. Stattdessen verfügt es über zwei Befestigungsschrauben, mit denen die Montage auf jeder Oberfläche möglich ist. Dieser Terminal Block aus Nylon kann leicht auf eine erforderliche Länge geschnitten werden, was eine hochgradig anpassbare Steckverbinderlösung ermöglicht. Dieser RS PRO Terminal Block verfügt außerdem über Metalldrahtschutzleisten, die den Leiter von der Terminal Schraube isolieren, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile Schraubklemmen M3 x 5 mm Schutzblatt aus Draht Nylon 6.6-Gehäuse mit vernickelten Messingklemmen Anwendungen Modulare Terminal Steckverbinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sind ein gemeinsamer Bestandteil in elektrischen Anlagen aller Art, sowohl in der häuslichen als auch in der industriellen. Durch die einfache Schraubverbindung eignen sie sich besonders für semipermanente Installationen. Ob für den Geräteanschluss an Leiterplatten oder für Kabel-Draht-Verlängerungen, Terminal Blocks bieten eine einfache und zuverlässige Verbindungslösung. Diese nicht abgesicherten Terminal Blocks werden häufig in verwendet; Anschließen der Beleuchtung an die Schalter Anschließen der Verkabelung an eine Masse HLK-Systeme Netzteile Häufig gestellte Fragen F: Sind diese Terminal Blocks für alle Umgebungen geeignet? A: Obwohl Terminal Blocks sehr vielseitig sind, sind sie nicht die sichersten Steckverbinder und eignen sich möglicherweise nicht für Umgebungen mit hohen Vibrationen oder Anwendungen, bei denen Stoßeinwirkung eine Möglichkeit ist. Warum RS PRO? RS PRO ist bestrebt, Ihnen zuverlässige Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Mit unseren internen Experten, die alle Produkte unserer Marke RS PRO testen, sind wir sicher, dass wir Ihren Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit gerecht werden. RS PRO verfügt über ein umfangreiches Sortiment an elektrischen Steckverbinderkomponenten. Ob Sie in einer industriellen Umgebung oder in der häuslichen Instandhaltung arbeiten - RS PRO ist mit Ihnen in jeder Hinsicht präsent.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
12
Nennstrom:
41A
Drahtgröße:
4 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abgesichert:
Nein
Material:
Nylon
Betriebsspannung:
400 V
Drahtschutz:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: rs pro verbindungsklemmen 12-polig, dosenklemme, dosenklemme 4qmm, 4649722, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, BMM094CS, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.